Referințe
Dichtomatik:67067830
Rubix:d395623
Producator:67067830

Detalii produs : 67067830 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67067830 FREUDENBERG SEAL
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 53 mm |
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Înălțime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
