Referințe
Dichtomatik:67170991
Rubix:d366192
Producator:67170991


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12.7 mm |
| Înălțime | 8.5 mm |
Detalii produs : 67170991 DICHTOMATIK - 67170991 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 5 mm |
| Diametrul exterior | 12.7 mm |
| Înălțime | 8.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere