Referințe
Dichtomatik:67014435
Rubix:d363945
Producator:67014435

Detalii produs : 67014435 DICHTOMATIK - 67014435 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 5 mm |
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Înălțime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
