Referințe
Dichtomatik:67014543
Rubix:d365655
Producator:67014543

Detalii produs : 67014543 DICHTOMATIK - 67014543 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
