Referințe
Dichtomatik:67029545
Rubix:d356986
Producator:67029545

Detalii produs : 67029545 DICHTOMATIK - 67029545 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 63 mm |
| Diametrul exterior | 73 mm |
| Înălțime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
