Referințe
Dichtomatik:67014426
Rubix:d365392
Producator:67014426

Detalii produs : 67014426 DICHTOMATIK - 67014426 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
