Referințe
Dichtomatik:67065495
Rubix:d354773
Producator:67065495

Detalii produs : 67065495 DICHTOMATIK - 67065495 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 67 mm |
| Diametrul exterior | 77 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
