Referințe
Dichtomatik:67079748
Rubix:d396563
Producator:67079748

Detalii produs : 67079748 DICHTOMATIK - 67079748 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
