Referințe
Dichtomatik:67014652
Rubix:d356427
Producator:67014652

Detalii produs : 67014652 DICHTOMATIK - 67014652 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Înălțime | 5.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
