Garnituri de tijă Dichtomatik S 8 x 18 x 10 x 9 N E 25 TPU 95
Piston rod seal (S N E 25)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:S 8 x 18 x 10 x 9 N E 25 TPU 95
Rubix:d393318
Producator:S 8 x 18 x 10 x 9 N E 25 TPU 95

Detalii produs : 67014654 DICHTOMATIK - 67014654 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Înălțime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
