Referințe
Dichtomatik:67067894
Rubix:d366188
Producator:67067894

Detalii produs : 67067894 DICHTOMATIK - 67067894 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Înălțime | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
