Referințe
Dichtomatik:67080621
Rubix:d364709
Producator:67080621

Detalii produs : 67080621 DICHTOMATIK - 67080621 DICHTOMATIK
Compact design Symmetric Single-acting Recessed sealing edges
Puncte forte
Excellent sealing performance even at low pressures Easy snap-in installation Wide range of applications Long service life
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 33 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
