Referințe
Dichtomatik:67022480
Rubix:d366566
Producator:67022480

Detalii produs : 67022480 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67022480 FREUDENBERG SEAL
Compact design Symmetric Single-acting Recessed sealing edges
Puncte forte
Excellent sealing performance even at low pressures Easy snap-in installation Wide range of applications Long service life
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
