Referințe
Dichtomatik:67022496
Rubix:d394044
Producator:S 70 x 82 x 10 x 9 N E 36 TPU 95

Detalii produs : 67022496 DICHTOMATIK - 67022496 DICHTOMATIK
Compact design Symmetric Single-acting Recessed sealing edges
Puncte forte
Excellent sealing performance even at low pressures Easy snap-in installation Wide range of applications Long service life
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 82 mm |
| Înălțime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
