Garnituri de tijă Dichtomatik S 8 x 16 x 6,3 x 5,7 N E 36 TPU 95
Piston rod seal (S N E 36)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:S 8 x 16 x 6,3 x 5,7 N E 36 TPU 95
Rubix:d394030
Producator:S 8 x 16 x 6,3 x 5,7 N E 36 TPU 95

Detalii produs : 67125301 DICHTOMATIK - 67125301 DICHTOMATIK
Compact design Symmetric Single-acting Recessed sealing edges
Puncte forte
Excellent sealing performance even at low pressures Easy snap-in installation Wide range of applications Long service life
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Înălțime | 5.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
