Referințe
Dichtomatik:67189426
Rubix:d392743
Producator:S 14,28 x 20,63 x 6,35 x 4,76 NI E 24 NBR 90


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 14.28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20.63 mm |
| Înălțime | 4.76 mm |
Detalii produs : 67189426 DICHTOMATIK - 67189426 DICHTOMATIK
Seal asymmetric 014x022x 06.5/05,5 SNI24 NBR 90
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 14.28 mm |
| Diametrul exterior | 20.63 mm |
| Înălțime | 4.76 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere