Referințe
Dichtomatik:67125048
Rubix:d365077
Producator:67125048


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Înălțime | 9.6 mm |
Detalii produs : 67125048 DICHTOMATIK - 67125048 DICHTOMATIK
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Înălțime | 9.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere