Garnituri de tijă Dichtomatik S 130 x 145 x 15 x 14 NI E 30 TPU 95
Piston rod seal (S NI E 30)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:S 130 x 145 x 15 x 14 NI E 30 TPU 95
Rubix:d373169
Producator:S 130 x 145 x 15 x 14 NI E 30 TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Înălțime | 14 mm |
Detalii produs : 67016148 DICHTOMATIK - 67016148 DICHTOMATIK
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 48 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Înălțime | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere