Referințe
Dichtomatik:67016017
Rubix:d351710
Producator:67016017

Detalii produs : 67016017 DICHTOMATIK - 67016017 DICHTOMATIK
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 23 mm |
| Înălțime | 5.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
