Referințe
Dichtomatik:67015976
Rubix:d350751
Producator:67015976


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 220 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Înălțime | 15 mm |
Detalii produs : 67015976 DICHTOMATIK - 67015976 DICHTOMATIK
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere