Referințe
Dichtomatik:67016086
Rubix:d363096
Producator:67016086

Detalii produs : 67016086 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67016086 FREUDENBERG SEAL
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
