Referințe
Dichtomatik:67171127
Rubix:d395920
Producator:67171127


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Înălțime | 13.5 mm |
Detalii produs : 67171127 DICHTOMATIK - 67171127 DICHTOMATIK
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Înălțime | 13.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere