Referințe
Dichtomatik:67015991
Rubix:d365359
Producator:67015991

Detalii produs : 67015991 DICHTOMATIK - 67015991 DICHTOMATIK
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
