Referințe
Dichtomatik:67116124
Rubix:d357343
Producator:67116124

Detalii produs : 67116124 DICHTOMATIK - 67116124 DICHTOMATIK
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 82 mm |
| Înălțime | 8.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
