Referințe
Dichtomatik:67171139
Rubix:d353885
Producator:67171139


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 73 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 82.5 mm |
| Înălțime | 7.5 mm |
Detalii produs : 67171139 DICHTOMATIK - 67171139 DICHTOMATIK
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 73 mm |
| Diametrul exterior | 82.5 mm |
| Înălțime | 7.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere