Referințe
Dichtomatik:67016113
Rubix:d353595
Producator:67016113

Detalii produs : 67016113 DICHTOMATIK - 67016113 DICHTOMATIK
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Înălțime | 7.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
