Referințe
Dichtomatik:67080354
Rubix:d363363
Producator:S 110 x 135 x 16 x 15 NI E 39 ZL TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 135 mm |
| Înălțime | 15 mm |
Detalii produs : 67080354 DICHTOMATIK - 67080354 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 73 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 135 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere