Referințe
Dichtomatik:67080361
Rubix:d355622
Producator:S 125 x 145 x 13 x 12 NI E 39 ZL TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Înălțime | 12 mm |
Detalii produs : 67080361 DICHTOMATIK - 67080361 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 52 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 125 mm |
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere