Referințe
Dichtomatik:67159222
Rubix:d396830
Producator:S 127 x 139,7 x 10,31 x 9,52 NI E 39 ZL TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 127 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 139.7 mm |
| Înălțime | 9.52 mm |
Detalii produs : 67159222 DICHTOMATIK - 67159222 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 127 mm |
| Diametrul exterior | 139.7 mm |
| Înălțime | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere