Referințe
Dichtomatik:67159114
Rubix:d396831
Producator:S 25,4 x 38,1 x 10,31 x 9,52 NI E 39 ZL TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38.1 mm |
| Înălțime | 9.52 mm |
Detalii produs : 67159114 DICHTOMATIK - 67159114 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25.4 mm |
| Diametrul exterior | 38.1 mm |
| Înălțime | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere