Referințe
Dichtomatik:67159123
Rubix:d396832
Producator:S 31,75 x 41,27 x 7,14 x 6,35 NI E 39 ZL TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 41.27 mm |
| Înălțime | 6.35 mm |
Detalii produs : 67159123 DICHTOMATIK - 67159123 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 31.75 mm |
| Diametrul exterior | 41.27 mm |
| Înălțime | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere