Referințe
Dichtomatik:67159127
Rubix:d393872
Producator:S 34,92 x 41,27 x 7,14 x 6,35 NI E 39 ZL TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 34.92 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 41.27 mm |
| Înălțime | 6.35 mm |
Detalii produs : 67159127 DICHTOMATIK - 67159127 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 34.92 mm |
| Diametrul exterior | 41.27 mm |
| Înălțime | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere