Referințe
Dichtomatik:67159150
Rubix:d373167
Producator:S 44,45 x 57,15 x 7,14 x 6,35 NI E 39 ZL TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 57.15 mm |
| Înălțime | 6.35 mm |
Detalii produs : 67159150 DICHTOMATIK - 67159150 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 44.45 mm |
| Diametrul exterior | 57.15 mm |
| Înălțime | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere