Referințe
Dichtomatik:67170895
Rubix:d397090
Producator:S 45 x 55 x 12,5 x 11,5 NI E 39 ZL TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Înălțime | 11.5 mm |
Detalii produs : 67170895 DICHTOMATIK - 67170895 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Înălțime | 11.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere