Referințe
Dichtomatik:67159153
Rubix:d364971
Producator:S 47,62 x 57,15 x 10,31 x 9,52 NI E 39 ZL TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 47.62 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 57.15 mm |
| Înălțime | 9.52 mm |
Detalii produs : 67159153 DICHTOMATIK - 67159153 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 47.62 mm |
| Diametrul exterior | 57.15 mm |
| Înălțime | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere