Referințe
Dichtomatik:67048501
Rubix:d351020
Producator:S 55 x 70 x 11 x 10 NI E 39 ZL TPU 95

Detalii produs : 67048501 DICHTOMATIK - 67048501 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
