Referințe
Dichtomatik:67170910
Rubix:d372843
Producator:S 73 x 82,4 x 7,8 x 7,3 NI E 39 ZL TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 73 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 82.4 mm |
| Înălțime | 7.3 mm |
Detalii produs : 67170910 DICHTOMATIK - 67170910 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 73 mm |
| Diametrul exterior | 82.4 mm |
| Înălțime | 7.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere