Referințe
Dichtomatik:67022361
Rubix:d356960
Producator:S 90 x 105 x 13 x 12 NI E 39 ZL TPU 95

Detalii produs : 67022361 DICHTOMATIK - 67022361 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
