Referințe
Dichtomatik:67004703
Rubix:d393362
Producator:67004703


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 144.5 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
Detalii produs : 67004703 DICHTOMATIK - 67004703 DICHTOMATIK
KPOR seals consist of a PTFE sealing element that is activated by an o-ring. This results in an exceptionally good heavy-duty sealing function and good static sealing performance. The KPOR 30 design is a double-acting piston seal.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 43 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Diametrul interior | 144.5 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere