Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 526210
Piston Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:526210
Rubix:d461140
Producator:526210


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 12.1 mm |
| Înălțime | 17.5 mm |
Documente
Detalii produs : 526210 SIMRIT - SIMRIT 526210 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 213,9 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Diametrul interior | 12.1 mm |
| Înălțime | 17.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere