Referințe
SKF:SI 40 TXE-2LS
Rubix:d736792
Producator:188688
EAN:7316572082140


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul capului | 94 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
Detalii produs : SI 40 TXE-2LS SKF - SKF ROD END BEARING SI 40 TXE-2LS
Plain bearing Rod end With seals
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 58x94x94 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2230 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul capului | 94 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | si |
| Filet interior | m 42x3 |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 280 N |
| Lungime | 194 mm |
| Diametrul exterior | 94 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere