Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma ARMOFLEX 16 X 22 MM
Plastic suction/pressure hose
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:ARMOFLEX 16 X 22 MM
Rubix:d573588
Producator:4480016000
EAN:4030477019249

Detalii produs : ARMOFLEX 16 X 22 MM TEGUMA - ARMOFLEX 16 X 22 MM TEGUMA
Teguma Armoflex plastic suction/pressure hose. Suitable for process water, mud and manure. For use under demanding conditions. Highly flexible and physiologically safe.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 280 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 16 mm |
| 170 mm | |
| 540 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
