Furtun Festo PAN-6X1-GN

Plastic tubing PAN

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:PAN-6X1-GN
Rubix:d768070
Producator:553919
EAN:4052568053307
PAN-6X1-GN Plastic tubing

rezumat tehnic

Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior6 mm
Culoareverde
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PAN-6X1-GN FESTO - FESTO 553919 PLASTIC TUBING 50MTR PAN-6X1-GN


The plastic tubing PAN is ideally suited for use in standard applications as well as in extended pressure and temperature ranges

Puncte forte

  • Polyamide
  • High thermal and mechanical load capacities
  • Highly resistant to microbes
  • Operating medium: compressed air, vacuum

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)280x280x100 mm
Logistic Greutate18,68 g
Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior6 mm
Culoareverde
Lungimea tamburului50 m
Presiune de funcționare min.-0.95 bar
Temperatura minimă-30 °C
Temperatura maximă80 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere