Referințe
Festo:PAN-6X1-RT
Rubix:d768305
Producator:553925
EAN:4052568053369

Documente
Detalii produs : PAN-6X1-RT FESTO - FESTO 553925 PLASTIC TUBING 50MTR PAN-6X1-RT
The plastic tubing PAN is ideally suited for use in standard applications as well as in extended pressure and temperature ranges
Puncte forte
- Polyamide
- High thermal and mechanical load capacities
- Highly resistant to microbes
- Operating medium: compressed air, vacuum
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 280x100x280 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 18,52 g |
| Diametrul interior | 4 mm |
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Culoare | roșu |
| Lungimea tamburului | 50 m |
| Presiune de funcționare min. | -0.95 bar |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere