Referințe
Festo:PUN-H-3X0.5-SI
Rubix:d767942
Producator:558277

Documente
Detalii produs : 558277-50MTR FESTO - FESTO 558277 PLASTIC TUBING 50MTR PUN-H-3X0,5-SI
Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O.D. in various colours in single or double tubing design.
Puncte forte
- High resistance to microbes and hydrolysis
- Suitable for use with energy chains
- Clean room-compatible combination with fitting NPKA
Aplicații
Suitable for energy chains
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 2.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3 mm |
| Culoare | argint |
| Lungimea tamburului | 50 m |
| Presiune de funcționare min. | 0.95 bar |
| Temperatura minimă | -35 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere