Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D12B2024

Platewheel Duplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:D12B2024
Rubix:d747952
EAN:3660338319280
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț19.05 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți24
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : D12B2024 MECALINE 878352 - ROATA LANT Z=24 12B (19,05) D D12B2024 MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 12B2 Duplex - 24 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț19.05 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți24
ISO12b-2
Diametru orientativ145.94 mm
Diametrul exterior153.9 mm
Lățime totală30.3 mm
Diametrul forajului16 mm
Diametrul butucului16 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere