Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D12B1025

Platewheel Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:D12B1025
Rubix:d748003
Producator:866200
EAN:3660338203855
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț19.05 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți25
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : D12B1025 MECALINE 866200 - ROATA LANT Z=25 12B1 (19,05) S D12B1025 MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 12B1 Simplex - 25 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț19.05 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți25
ISO12b-1
Diametru orientativ152 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime totală11.1 mm
Diametrul forajului20 mm
Diametrul butucului16 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere