Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D08B1033

Platewheel Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:D08B1033
Rubix:d748119
EAN:3660338314643
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț12.7 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți33
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : D08B1033 MECALINE 877888 - ROATA LANT Z=33 08B (12,7) S D08B1033 MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 08B1 Simplex - 33 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț12.7 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți33
ISO08b-1
Diametru orientativ133.6 mm
Diametrul exterior138.4 mm
Lățime totală7.2 mm
Diametrul forajului16 mm
Diametrul butucului16 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere