Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D08B1053

Platewheel Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:D08B1053
Rubix:d748322
EAN:3660338314803
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț12.7 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți53
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : D08B1053 MECALINE 877904 - ROATA LANT Z=53 08B (12,7) S D08B1053 MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 08B1 Simplex - 53 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț12.7 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți53
ISO08b-1
Diametru orientativ214.37 mm
Diametrul exterior220.2 mm
Lățime totală7.2 mm
Diametrul forajului20 mm
Diametrul butucului20 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere