Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D08B1100
Platewheel Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:D08B1100
Rubix:d747518
EAN:3660338315008

Documente
Detalii produs : D08B1100 MECALINE 877924 - ROATA LANT Z=100 08B (12,7) S D08B1100 MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 08B1 Simplex - 100 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 100 |
| ISO | 08b-1 |
| Diametru orientativ | 404.31 mm |
| Diametrul exterior | 410.3 mm |
| Lățime totală | 7.2 mm |
| Diametrul forajului | 25 mm |
| Diametrul butucului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere